FGHIUR 40C-15A-8 Innenbearbeitung von Aluminium-Rädern.

Artikel-Nr.: L23920 2660
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie FIX-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23920 2660
EAN / GTIN 7291075194494
Herstellernummer 2801267

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 0 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 320 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 21 mm
  • Kopflänge (LH) 80 mm
  • Dmin Abstechen 160 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 320 mm

Aus der gleichen Serie "FIX-GRIP" Alle ansehen