GHIUR 25.4 Bohrstangen zum Stechdrehen und Freistechen

Artikel-Nr.: L23920 1006
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23920 1006
EAN / GTIN 7291075091182
Herstellernummer 2861207

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.252″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.138″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.252″
  • Funktionsbreite (WF): 0.64″
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Dmin Abstechen 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen