F3B 155-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Counterboring Heads

Artikel-Nr.: L23910 101596
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 101596
EAN / GTIN 7291075555202
Herstellernummer 3439952

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 15.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15, Kraglänge (LPR) 6.01 mm

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Schneidendurchmesser (DC): 15.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 15
  • Point Length (PL): 1.44 mm
  • Kraglänge (LPR): 6.01 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb