IHSR 51-70 BW Klemmhalter zur rückseitigen Bearbeitung für BHR- und TCH AL-Schrupp-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: L23900 41
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23900 41
EAN / GTIN 7291075179170
Herstellernummer 4551099

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 70 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 51 mm, Schaftgrösse (SS) BHR MB40-40

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 70 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 51 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 1204...
  • Schaftgrösse (SS) BHR MB40-40

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb