GARANT Vorteilspack RCG. Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3820 0602
Neuheit
Setpreis 50 Stück (CHF 4.18 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HU730-1
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 mm/min - 600 mm/min
Inhalt 260620 HU7310-1
ISO-Code Wendeschneidplatte RCGT 0602
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnitttiefe ap min 0,5 mm
Schnitttiefe ap max 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung unbeschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Toleranz G
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3820 0602
EAN / GTIN 4067263092278
Herstellernummer GG3820 0602
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb