{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Schubladen Nutzfläche in G | 12×20 | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Höhe | 300 mm | |
| Breite | 400 mm | |
| Tiefe | 650 mm | |
| Nutzhöhe | 225 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 300 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
| Schubladen Nutzbreite in G | 12 | |
| Schubladen Nutztiefe in G | 20 | |
| Nutzhöhe für Schubladen | 225 mm | |
| Anzahl Schubladen | 2 | |
| Gewicht | 25 kg | |
| Produktart | Werkbankgehäuse |
| Artikelnummer | 972020 300/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406166489 | |
| Herstellernummer | 972020 300/2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |