{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 36×36 E | |
| Breite in E | 36E | |
| Tiefe in E | 36E | |
| Schubladen Fronthöhe | 175 mm | |
| Einsatzbereich | Schubladenregal | |
| Produktart | Schublade |
| Artikelnummer | 946011 175 | |
| EAN / GTIN | 4045197381606 | |
| Herstellernummer | 946011 175 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |