Werkbank, elektrisch fahrbar, links Tür, rechts 4 Schubladen, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1250mm

Artikel-Nr.: 925427 1250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1250
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 950
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Plattenstärke 25 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Türöffnungswinkel 180 Grad
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP-Schutzart IP X4
Serie Ready-to-go
Höhe 950 mm
Arbeitsplatte Länge 1.250 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
Unterbau Breite 1.100 mm
Unterbau Tiefe 700 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 625 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ Bockrolle 125 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 125 mm
Nennleistung 73 W
Nennspannung 24 V
Akkuart Lithium-Ion
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
maximale Hubkraft 400 N
Anzahl Schubladen 4
Anzahl Tür 1
Material Arbeitsplatte Eluplan dunkel
ComfortClose nein
Schiebegriff ja
absenkbar nein
Laufbelag spurlos ja
Gewicht 171 kg
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 925427 1250
EAN / GTIN 4062406102111
Herstellernummer 925427 1250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse 24G sowie Türgehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit.
Stromversorgung für Antriebseinheit durch eingebauten Akku.
Antriebseinheit: Maximale Geschwindigkeit 4 km/h, Fahrtrichtung vorwärts und rückwärts, Bodenfreiheit 30 mm, Rad Gummi spurlos, mechanische Notentriegelung, hörbare Schallenergie (Antrieb) 45 dB(A).
Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 625
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand, sicherheits- und gefahren bewusst verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen lassen.
  • Reparaturen durch Hoffmann Group Kundenservice.
  • Fahrbare Werkbank mit elektronischer Schiebehilfe und wechselbarem Lithium Ionen-Akku für mobile Arbeiten vor Ort.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Keine Hindernisse überfahren.
  • Rückwärtsantrieb nicht im Dauerfahrbetrieb verwenden.
  • Nicht antriebslos mit ausgefahrener Antriebseinheit schieben.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen an Werkbank, Steuerungssystem, Antriebseinheit und Akku tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Ready-to-go" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb