{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
| passend für Shadowboard-Tiefe | 176 mm | |
| Breite | 383 mm | |
| Tiefe | 176 mm | |
| Anzahl der Werkzeuge | 10 | |
| Ausführung | mit Schraubenschlüssel (Ring- und Maulschlüssel) | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Artikelnummer | 923951 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197965820 | |
| Herstellernummer | 923951 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |