Trägerschiene für Montagewagen, passend für Typ: TB3

Artikel-Nr.: 918584 TB3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.050 mm
passend für Typ TB3
Tragfähigkeit 30 kg
Einsatzbereich Materialwagen
Produktart Trägerschiene

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918584 TB3
EAN / GTIN 4045197684172
Herstellernummer 918584 TB3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trägerschiene aus Stahlblech zur Aufnahme von Sichtlagerkästen aus Gruppe 96.

Passend für:

Nr. 918583

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.