Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max 28X720 mm

Artikel-Nr.: 789204 28X720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Artikelnummer 789204 28X720
EAN / GTIN 3165140961547
Herstellernummer 2 608 578 647

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Neue Generation SDS-max-8X mit geschweißtem Vollhartmetallkopf.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.
Ausführung: Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten. Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren und zentrische Führung im Bohrloch. Große Bohrmehleinläufe für schnelleren Bohrmehlabtransport und dadurch verringerte Reibung.

Merkmal:

ø: 28 mm
Anzahl Schneiden Z: 4
ganze Länge: 720 mm
Spirallänge: 600 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Max
Nombre de dents Z: 4