Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8, Torx®-Profil: TX20

Artikel-Nr.: 675470 TX20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/2 Z TORX®
Torx®-Profil TX20
ganze Länge 35 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft C8
Diamantbeschichtung abtriebsseitig nein
im Großgebinde 100-teilig nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675470 TX20
EAN / GTIN 4013288016096
Herstellernummer 05066901001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme.

Verwendung:

Für Schrauben mit Torx®-Profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.