Gelenk-Steckschlüssel 18X19

Artikel-Nr.: 621400 18X19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Artikelnummer 621400 18X19
EAN / GTIN 4018754025787
Herstellernummer 43011819

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel, verchromt, rundfinish (keine scharfe Kanten).
Ausführung:
  • Gesenkgeschmiedet
  • Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant.
  • Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.
  • Stabiler Doppel-T-Profilschaft; mit dünnwandigen, tiefen Köpfen mit AS-Drive Profil.
  • Bewegliche Köpfe (bis zu 220° verstellbar).
  • Merkmal:

    Kopf-ø D1: 24,7 mm
    Schlüssellänge L: 246,5 mm
    Schlüsselweite 1: 18 mm
    Schlüsselweite 2: 19 mm
    Kopf-ø D2: 26,3 mm
    Profil d'entraînement: Clé à douilles 12 pans