Aufnahmeschaft, Typ: 30

Artikel-Nr.: 589310 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftform 6-kant
Schlüsselweite Schaft 11 mm
passend für Lochsägen-⌀ 14 mm - 30 mm
Produktart Aufnahmeschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589310 30
EAN / GTIN 4045197158741
Herstellernummer 589310 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Standard-Aufnahmeschaft mit hoher Spannkraft.

Lieferumfang:

Inklusive HSS-Zentrierbohrer.

Hinweis:

Zum Spannen auf stationären Maschinen mit anderer Aufnahme als Sechskant Bohrfutter Nr.342220 Gr.16/16 und den entsprechenden Einsteckschaft auswählen.
Für MK2-Aufnahme z.B. Einsteckschaft Nr.342500 Gr.2/16.