Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 30X6mm

Artikel-Nr.: 574253 30X6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
Bürsten-⌀ D1 30 mm
Borstenstärke 0,2 mm
Besatzbreite L1 6 mm
Besatzlänge H1 6 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574253 30X6
EAN / GTIN 4067263934745
Herstellernummer 574253 30X6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.
Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.