Draht-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 150X22mm

Artikel-Nr.: 570250 150X22
Rabatt
CHF 59.90
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Messingdraht
Bürstenbreite 20 mm
Bohrungs-⌀ d1 40 mm
Reduzierring-⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Besatzlänge H1 33 mm
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 570250 150X22
EAN / GTIN 4017359014172
Herstellernummer 344542
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Große Besatzdichte, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch auswechselbare Reduzierringe möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.