{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
| Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
| Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
| Schneidstoff | HM TiAlN | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Form | D1009 | |
| Formbeschreibung | Kugel | |
| Kopf-⌀ | 10 mm | |
| Kopflänge | 9 mm | |
| Gesamtlänge | 49 mm | |
| Schaft-⌀ | 6 mm | |
| Produktart | Frässtift |
| Artikelnummer | 540260 D1009 | |
| EAN / GTIN | 4027497041091 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |