{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausladung | 240 mm | |
| Länge Gelenkarm L1 | 110 mm | |
| Länge Gelenkarm L2 | 101 mm | |
| Anschlussgewinde | M8 | |
| Ausrichtung Anschlussgewinde | seitlich | |
| Haftkraft | 1.000 N | |
| Produktart | Messstativ |
| Artikelnummer | 441600 240 | |
| EAN / GTIN | 4062406735135 | |
| Herstellernummer | 441600 240 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |