Messstativ mit Feineinstellung am Magnetfuß, Typ: N0

Artikel-Nr.: 441195 N0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querarm-⌀ D1 8 mm
Querarm Länge L1 110 mm
Säulen-⌀ D2 10 mm
Säulenhöhe L2 120 mm
Anschlussgewinde M5 Außengewinde
Haftkraft 320 N
Magnetfuß Länge 40 mm
Magnetfuß Breite 30 mm
Magnetfuß Höhe 35 mm
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 441195 N0
EAN / GTIN 7290005397318

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Klemmung der Messgestänge mit sehr kurzen Klemmwegen für höchsten Bedienkomfort. Sehr geringe Handkraft erzeugt eine dauerhafte, stabile Klemmung.
Massiv dimensionierte Gestänge für höchste Systemsteifigkeit. Vario-Messgeräteaufnahme für Schaft-⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 Zoll, Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung und Messuhren mit Ösenrückwand.
Feineinstellung am Magnetfuß. Vorteil beim Justieren von µm Fühlhebelmessgeräten, da Gestänge nicht von Handkraft beeinflusst wird.

Sonderzubehör:

Messuhrenaufnahme Nr. 440401.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte