Messtiefen-Verlängerung, Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 435142 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rohr-⌀ 12 mm
Länge 250 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435142 250
EAN / GTIN 2050001051073
Herstellernummer 12000000
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Erweiterung der Messtiefe.

Passend für:

Innen-Feinmessgeräte ab Gr. 35 − 60.

Hinweis:

Für große Messtiefen von 1000 mm bis 4000 mm Messtiefenverlängerungen aus Carbon lieferbar. Messtiefenverlängerungen aus Stabilitätsgründen nicht kombinieren.