Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 25-50mm

Artikel-Nr.: 421573 25-50
Rabatt
CHF 501.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 3611
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuantuMike
Norm ISO 3611
Messbereich 25 mm - 50 mm
Ablesung 0,001 mm
Messabweichung E MPE ±1 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelsteigung 2 mm
Gefühlsratsche ja
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421573 25-50
EAN / GTIN 4550501379687
Herstellernummer 293-141-40
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr genaue Bügelmessschrauben. Verbesserte Einhandbedienung durch Verkleinerung des Gehäuses. Größeres Display für bessere Sichtbarkeit. „Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunkts. Kombiratsche (Drehmomentbegrenzung in der Trommel und im Schnelltrieb) für Einhandbedienung und Anwendung im Halter.
Toleranzbeurteilungs- und Berechnungsfunktion für höhere Effizienz. Sichere Messungen durch Warnfunktion bei zu hohen Vorschubgeschwindigkeiten. Kalibrierplanwarnung bei fälliger Kalibrierung.

Vorteil:

Messzeitreduzierung um bis zu 40 % durch 2-mm-Spindelsteigung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Ab Gr. 25−50 1 Einstellmaß.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497447.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte