Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Backe mit Positionierstiften beweglich, für Backenbreite: 160mm

Artikel-Nr.: 362626 160

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 160 mm
passend zu Farbcode TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; Titan 2
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362626 160
EAN / GTIN 2050001694836
Herstellernummer 362626 160
Hersteller/verantwortliche Person Kacema GmbH Konstruktion und Entwicklung, Haidenholzstraße 8, 83071 STEPHANSKIRCHEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl gehärtet, teniferiert gasnitriert (Toleranz ±0,01 mm).
  • Einfache Montage auf dem Schraubstock.
  • Mechanisches ein- / ausdrücken der Stifte.

Verwendung:

Schnelles Umrüsten für verschiedene Bearbeitungen.
  • Lagefixierung schnell und absolut wiederholgenau.
  • Zeitaufwändiges Handling von Auflageleisten entfällt.

Passend für:

GARANT-NC Nr. 360510 / 0465 / 1290.
HOLEX Nr. 362010.
Allmatic Nr. 360400 / 0500 / 0600 / 0605 / 1180 / 1202 / 1302 / 1304 / 2250 / 2350 sowie mit Spannbacken Nr. 361400 − 1620.