BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 65-100

Artikel-Nr.: 319888 65-100
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BMT Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Z 77 mm
x 100 mm
l1 131 mm
da 40 mm
L1 73 mm
L2 70 mm
L3 7 mm
h1 96 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319888 65-100
EAN / GTIN 4069515001489
Herstellernummer 319888 65-100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen.
Geeignet für effiziente Kühlsysteme wie GARANT eco, aber auch andere Systeme. Optimierte Außenkontur.
Für Innen- und Außenkühlung.

Vorteil:

  • Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.
  • Prozesssicherheit durch hochwertige Materialien, Langlebigkeit.
  • Brüniert für besseren Korrosionsschutz.
  • Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar.

Verwendung:

Innen- und Außenbearbeitung in CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolvern.
Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

Passend für:

CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolver.
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): PUMA 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II; PUMA GT3100; SMX 2600; SMX 3100
  • EMCO: Hyperturn 100 Powermill; Maxxturn 110
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GMT-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
  • HURCO: TMX8; TMX10
  • HYUNDAI WIA: HD2600; HD3100; L300; L2000: L2600; L3000; LV450; SKT250; SKT300
  • ROMI: GL350
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LA-250; LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500
  • TONGTAI: TD-2000; TD-2500; TNL-120
  • VICTOR: Vturn-A26; Vturn-A260; Vturn-S26
  • WELE: HL-200
  • YCM: BTX-250SY

Hinweis:

Weitere BMT-Halter mit unterschiedlichen Größen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.