{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannbereich | 1 mm - 6 mm | |
| Aufnahme | HSK-A 63 A = 120 | |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Form | A | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
| ⌀ D1 | 10,1 mm | |
| ⌀ D2 | 13,5 mm | |
| Außen-⌀ D | 44 mm | |
| Balluffchip-Bohrung | ja | |
| Nutzlänge LN | 30 mm | |
| Produktart | Spannzangenfutter |
| Artikelnummer | 304982 1-6 | |
| EAN / GTIN | 4250261554156 | |
| Herstellernummer | 310 2006 663 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |