Profilschneideinsatz Sechskant, TiN, ab Sechskant: 9mm

Artikel-Nr.: 290346 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ab Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Profil Sechskant
geeignet für Sechskant 9 mm - 11 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
minimale Schlüsselweite 9 mm
maximale Schlüsselweite 11 mm
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290346 9
EAN / GTIN 4045197965714
Herstellernummer 290346 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.
Zum Nachschleifen geeignet.

Passend für:

Profilstoßhalter Nr. 290340290344.

Hinweis:

  • Profilschneideinsätze sind für einen Vierkant- oder Sechskantbereich (siehe Produkttabelle) verwendbar.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte