{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sorte | HB7125 | |
| Gewindeart | RD | |
| Gewinde-Norm | DIN 405 | |
| Flankenwinkel rund | 30 Grad | |
| Stärke | 4,76 mm | |
| Plattengröße L | 22 mm | |
| Anzahl Gänge/Zoll | 6 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Einsatzart | rechts | |
| Innen-/Außenanwendung | innen | |
| Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |
| Artikelnummer | 270984 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197929440 | |
| Herstellernummer | 270984 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |