{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Plattengröße | 8 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Anzahl Kühlkanäle | 3 | |
| Innenkühlung | ja | |
| passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
| Mittenversatz L3 | 27 mm | |
| Gesamtlänge L | 26 mm | |
| Unterlegplatte | 269005 16 | |
| Kniehebel | 259015 18 | |
| Kniehebelschraube | 259018 18 | |
| Produktart | Schneidkopf |
| Artikelnummer | 265128 40/08 | |
| EAN / GTIN | 4069515032018 | |
| Herstellernummer | 265128 40/08 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |