GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 100305 TR, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 215920 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 18.20 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 15.20 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 100305 TR
Typ INOX
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Plattenstärke 3,5 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215920 INOX
EAN / GTIN 4045197303240
Herstellernummer 215920 INOX
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
600
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.
Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte