{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Radius r | 1 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | N | |
| Toleranz Radiuskontur | ±0,05 | |
| Zähnezahl Z | 5 | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×r bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| kleiner ⌀ D3 | 8 mm | |
| großer ⌀ D2 | 10 mm | |
| L2 +0,5 | 4 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
| L4 +0,5 | 31 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 1 mm | |
| Gesamtlänge L | 100 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Radiusfräsen | vorwärts und rückwärts | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Schaftfräser |
| Artikelnummer | 208172 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406131296 | |
| Herstellernummer | 208172 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |