{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Stärke | 2 mm | |
| Beschichtung | TiN | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
| Zähnezahl Z | 128 | |
| Teilung t | 6 mm | |
| Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2;4 | |
| Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8;12 mm | |
| Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
| passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
| geeignet für Material | Metall | |
| Innenkühlung | nein | |
| Produktart | Kreissägeblatt |
| Artikelnummer | 177060 250X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197353825 | |
| Herstellernummer | 177060 250X2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |