Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 7,9mm

Artikel-Nr.: 123106 7,9
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 8×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 7,9 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 8×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 64,2 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Spannutenlänge Lc 76 mm
Gesamtlänge L 114 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,15 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123106 7,9
Herstellernummer 123106 7,9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
85
Stahl < 900 N/mm²
P
75
Stahl < 1100 N/mm²
P
45
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 123103.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 123103.

Auführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 123107 bestellen.
Form HE: mit Nr. 123108 bestellen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb