• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Halbschuh schwarz, XB-Version ESD 756 SMC, S3 XB, EU-Schuhgröße: 38

Artikel-Nr.: 092674 38
Rabatt
CHF 148.50
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ESD 756
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 38
Mittelfußschutz Polyurethan
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092674 38
Herstellernummer ESD 756 SMC S3 XB GR. 38
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh mit Secura Meta Cover schützt Fußrücken und Mittelfuß (zertifizierter Mittelfußschutz) und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität des Schuhs. Secure Vario® Fersendämpfung für hohen Tragekomfort.
  • Obermaterial aus Nubukleder.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Feuerfestes Nomex® Garn.
  • Laufsohle TPU Dynamics.
  • Verstärkter Spitzenschutz.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO_SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Mittelfußschutz Secura Meta Cover (Material aus Polyurethan).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte