Kimtech™ Pure™ Wischtücher Großrolle, Typ: K

Artikel-Nr.: 089242 K
Preis pro 1 Stück (CHF 0.34 / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrisse 600
Lagen 1
Hülsen-⌀ 6 cm
Breite 340 mm
Länge 380 mm
Farbe weiß
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089242 K
EAN / GTIN 5027375019692
Herstellernummer 7623
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Kimtech™ Pure™ Reinigungstücher sind leistungsstarke Wischtücher, die sich für die Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher eignen. Sie sind perfekt zum trockenen Abwischen von kritischen Geräten und Oberflächen für verschiedenste Branchen. Fusselarm und eine hohe Absorptionsfähigkeit für empfindliche Anwendungen und Oberflächen.
  • Die Abmessungen eines Tuchs betragen: 380 mm (L) × 340 mm (B).
  • 1 Rolle mit 600 weißen, 1-lagigen Tüchern.
  • Perfekt für die Trockenreinigung kritischer Geräte und Oberflächen in Pharmazie, Biotechnologie, Medizingeräteherstellung und Lebensmittelverarbeitung.
  • Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 4 und höher.
  • Mit den Bodenständer- oder Wandmontage-Wischtuchspendern kompatibel.
  • Fusselarm, hohe Absorptionsfähigkeit für empfindliche Anwendungen und Oberflächen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte