• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.
Der elektronische GARANT Drehmoment-Schraubendreher HCT vereinfacht die Dokumentation von Schraubfällen durch den kabellosen Datenaustausch.

Elektronischer GARANT Drehmoment-Schraubendreher HCT dokumentiert fehlerfrei auch kleine Drehmomente

12.02.2025

Ein neuer elektronischer GARANT Drehmoment-Schraubendreher HCT ermöglicht es, selbst kleine Drehmomente schnell und fehlerfrei zu dokumentieren, indem er Messprotokolle per Bluetooth an eine App von Hoffmann Group Connected Tools (HCT) sendet. HCT-Apps sind für Smartphones und Windows-PCs verfügbar und erlauben die Daten-archivierung auf dem Computer, im Qualitätssicherungssystem (CAQ) oder im MES- und ERP-System.

Der elektronische GARANT Drehmoment-Schraubendreher HCT ist in drei Varianten mit Drehmomentbereichen von 0,1 bis 0,5Nm, 0,4 bis 2Nm und 0,8 bis 5Nm erhältlich und intuitiv über die für GARANT typische Menüführung parametrierbar. Aufgrund seines geringen Gewichts von nur 294 Gramm und seiner Akkulaufzeit von acht Stunden eignet er sich ideal für den Langzeiteinsatz. Für müheloses Arbeiten sorgt zudem das blickwinkelstabile 1,3 Zoll TFT-Display, dessen Anzeige nach Bedarf in 90°-Schritten gedreht werden kann. Die Messwerte sind somit in jeder Anwendungsposition stets gut ablesbar. Vor Überschreiten des maximalen Anzugswertes warnt den Anwender ein optisches Signal über einen LED-Ring – ein Warnton und ein Vibrationsmodus lassen sich zuschalten. Das klassische GARANT-Design mit klaren Linien, die Kompatibilität mit dem GARANT-Akku-System und ein USB-C-Port sind weitere Highlights.

Parametrierung am Werkzeug und über HCT-App möglich
Der neue Drehmoment-Schraubendreher bietet Speicherplatz für 1000 Messwerte mit Zeitstempel, 100 Schraubfälle in zwei verschiedenen Modi und 10 Ablaufpläne. Die Parametrierung kann direkt am Werkzeug sowie mittels der HCT-App auf dem Smartphone oder Windows-PC erfolgen. Die Apps senden die Daten über eine bi-direktionale Schnittstelle an die Werkzeuge und speichern die von dort kommenden Messdaten inklusive Seriennummer, Datum, Einheit und Zielwert ab. Vom Smartphone lassen sie sich anschließend im CSV-Format auf den PC exportieren; von der HCT Windows App aus können sie zusätzlich entweder per MUX50-/ DMX16-Protokoll an ein CAQ-System oder per Open Protocol an ein MES- oder ERP-System übergeben werden. Die HCT Windows App erlaubt es zudem, ausgeführte Schraubfälle am PC zu überwachen und Mitarbeiter mit Hilfe einer Werkerführung detailliert durch ihre Aufgaben zu führen.

Der elektronische GARANT Drehmoment-Schraubendreher HCT entspricht der Schutzklasse IP40 und ist resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Ein 2-Komponentengriff, ein Passwortschutz, eine Kalibriererinnerung und eine magnetische Schnellwechsel-Kupplung für Bits runden das Angebot ab. Um vollumfänglich von der HCT-Funktion zu profitieren, empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des elektronischen GARANT Drehmoment-Prüfgeräts HCT, denn damit kann der Drehmoment-Schraubendreher einfach und komfortabel auch zwischen den Kalibrierintervallen geprüft und bei Bedarf wieder entsperrt werden.

Das neue HCT-Werkzeug ist ab sofort im e-Shop www.hoffmann-group.com erhältlich. Die HCT Windows App kann nach dem Download von www.hoffmann-group.com in Verbindung mit dem zugehörigen Funkempfänger betrieben werden. Die kostenlose HCT Mobile App steht im App Store und auf Google Play bereit.