Gerade Hartmetall-Reißnadel, Typ: HM

Artikel-Nr.: 165764 Katalog-Nr.: 458800
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 155 mm
Produktart Reißnadel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 165764
Katalognummer 458800
EAN / GTIN 4067263803331
Herstellernummer 458800 HM
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Form; stabiler Schaft mit Hartmetall-Spitze, Schaft-Sechskantkupplung 6 mm

Verwendung:

Besonders zum Anreißen extra harter Werkstoffe geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb