Scheiben mit Fase DIN 125-1-B-rostfrei A2 140 HV

Katalog-Nr.: 2404
8 Varianten
  • Sorte: A2 (Rostfrei austenitisch)
  • Festigkeitsklasse: 140 HV
  • Oberfläche: blank
  • Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
  • Norm DIN: 125-1-B (Norm zurückgezogen)
  • Norm ISO: ~7090

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb