Digitaler Messschieber mit AOS-System und Datenausgang, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 166390 Katalog-Nr.: 412642
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.46
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • CHF 9.10 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,4
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • Messverfahren des Messgeräts: elektromagnetisches induktives Verfahren
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Messabweichung E MPE ±0,02 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,4
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Messverfahren des Messgeräts elektromagnetisches induktives Verfahren
Betriebsdauer 20000 h
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166390
Katalognummer 412642
EAN / GTIN 4946368667928
Herstellernummer 500-161-30
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem AOS (Advanced Onsite Sensor) bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.
  • Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.
  • Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080 und Nr. 497100 mit Data-Taste.
Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb