Microschmiersystem, Typ: S

Artikel-Nr.: 321473 Katalog-Nr.: 130100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge Lges 150 mm
Länge Gehäuse mit Düse L2 100 mm
Schaft-⌀ DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Produktart Microschmiersystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321473
Katalognummer 130100
EAN / GTIN 4045197275905
Herstellernummer 130100 S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles VA-Gehäuse mit 3-Kammer-Drucksystem für exaktes Dosieren.

Vorteil:

  • Einfachste Handhabung.
  • Keine umständliche, ungenaue Schmierung von Hand.
  • Prozesssicherheit und höhere Werkzeugstandzeiten.

Verwendung:

Horizontal und vertikal im Bearbeitungszentrum einsetzbar. Für alle Gewinde-Schneidöle bis 570 mm2/s Viskosität (siehe Nr. 084210 und 084220). Das Öl wird mechanisch-hydraulisch an der Kernlochwandung exakt verteilt. Der optimale Einsatz kleinster Ölmengen mittels Microschmiersystem verhindert den negativen Einfluss auf die Konsistenz der Emulsion. Es erspart damit die wesentlich teurere Umstellung auf eine Emulsion mit hohem Fettanteil, die für ein prozesssicheres Gewindeschneiden notwendig ist.

Lieferumfang:

Microschmiersystem, Hauptzylinder Typ S, je eine Düse Typ DL und GL, Füllspritze.

Hinweis:

  • Zubehör und Ersatzteile, siehe Ersatzteilliste.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Gerät auf Dreh- und Fräsbearbeitungszentren einsetzen.
  • Gerät kann vertikal oder horizontal betrieben werden.
  • Gerät zur Schmierung mit geeignetem Gewindeschneidöl nach Bohren des Kernlochs und vor Schneiden oder Formen des Gewindes verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Vollbohrer verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb