Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-Messing M3x12mm

Artikel-Nr.: 307493 Katalog-Nr.: 307
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 5.60
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
L 12 mm
d1 M3
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2010
Werkstoff Messing
Oberfläche blank
Kopfform Linsensenkkopf
d2 5,6 mm
k 1,93 mm
n 0,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307493
Katalognummer 307
EAN / GTIN 7612428282130
Herstellernummer 0307B03012

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb