Standaardmanometer, KS-G., G 1/4 achter centraal, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Artikelnummer: 101756
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 101756
EAN/GTIN 4047322035255
Nummer fabrikant 101756
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmanometer, kunststof behuizing, enkele schaal in bar, aansluiting achteraan gecentreerd, G 1/4, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Buisveermanometer in standaarduitvoering. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: kunststof
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • WIKA-type: 111,12
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: kunststof
  • aansluitpositie: achteraan, centraal
  • Meetbereik max. bar: 25 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 1 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen