Spantanghouder (ER16), 31.SK50R16L63

Artikelnummer: W140244
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer W140244
EAN/GTIN 4069739582108
Nummer fabrikant 31.SK50R16L63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 63 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.SK50R16L63
  • Producttype: Spantanghouder
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 63 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen