Houder voor inschroeffrees, 27.BT50M08L138ES

Artikelnummer: W139887
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
Artikelnummer W139887
EAN/GTIN 4069739578644
Nummer fabrikant 27.BT50M08L138ES
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), M08, LPR = 138 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.BT50M08L138ES
  • Producttype: Opname voor inschroeffrees
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): M08; GG(G)
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 100 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 138 mm