Houder voor inschroeffrees, 27.HSK63AM12L76ES

Artikelnummer: W139196
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
Artikelnummer W139196
EAN/GTIN 4069739571775
Nummer fabrikant 27.HSK63AM12L76ES
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK63A (ISO12164-1), M12, LPR = 76 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.HSK63AM12L76ES
  • Producttype: Opname voor inschroeffrees
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): M12; GG(G)
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 50 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 76 mm