Reduceerhuls voor MK-kolf met uitdraaibaar lipje, MK3 - DIN6383, 25.HSK63AMK3L140AL

Artikelnummer: W139160
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
Artikelnummer W139160
EAN/GTIN 4069739571416
Nummer fabrikant 25.HSK63AMK3L140AL
L-nummer L31490 114755
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK63A (ISO12164-1), MK3, LPR = 140 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.HSK63AMK3L140AL
  • Producttype: Verloopbus voor MK-schacht met uitbreeklip
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK3
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 140 mm