Spantanghouder (OZ25), 31.SK30Z25L80

Artikelnummer: W139016
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
Artikelnummer W139016
EAN/GTIN 4069739569970
Nummer fabrikant 31.SK30Z25L80
L-nummer L31490 113188
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 80 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.SK30Z25L80
  • Producttype: Spantanghouder
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 80 mm