ER spantanghouder, 500 477E-Ø13

Artikelnummer: W112058
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
Artikelnummer W112058
EAN/GTIN 4069739559551
Nummer fabrikant 500 477E-Ø13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER50 (ISO15488B), d = 11 - 13 mm, ≤ 15 µm

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 500 477E-Ø13
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 13 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 15 µm
  • Afdichting (SEALP): Nee
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 477E
  • Diameter behuizing (BD): 52 mm
  • Totale lengte (OAL): 60 mm