simmill VX klemhouder, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=125 mm, D1=20 mm

Artikelnummer: V28.2020.125 A HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer V28.2020.125 A HM
EAN/GTIN 4069769312072
Nummer fabrikant A7BB
L-nummer L23830 100028
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX klemhouder
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=125 mm, D1=20 mm

Technische parameters:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 20,0 mm
  • L2 = 125,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • Schroevendraaier = T20T
  • Schroef = ATK6