Snijplaat voor hardmetalen frezen - SDMT080308E-K KW10

Artikelnummer: TWE04921
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TWE04921
EAN/GTIN 4960664221080
Nummer fabrikant TWE04921
L-nummer L22140 245
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat voor hardmetalen frezen - SDMT080308E-K KW10

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 3.18 mm
Hoekradius/afschuining: 8
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 8 mm
L (GTC - lengte snijrand): 8 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 15 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 803
Spaanbreker: K
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): K
Graad: KW10
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: SDMT