Snijplaat hardmetalen frees - TEKN2204PTFR KW10

Artikelnummer: TWE00830
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TWE00830
EAN/GTIN 4960664044290
Nummer fabrikant TWE00830
L-nummer L22340 108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat hardmetalen frees - TEKN2204PTFR KW10

Kenmerk:

BS (GTC - lengte ruitenwisserrand): 0.9 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 1
BCH (GTC - lengte schuine hoek): 1.7 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 20 Degree
L (GTC - lengte snijrand): 22 mm
KCH (GTC - hoek van schuine hoek): 30 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 60 Degree
KRINS (GTC - hoek snijrand groot): 75 Degree
Grootte: 2204
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): K
Graad: KW10
HAND (GTC - hand invoegen): R
Omschrijving: TEKN