Snijplaat voor hardmetalen frezen - SPMT060204E-Z KW10

Artikelnummer: TWE00817
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TWE00817
EAN/GTIN 4960664220731
Nummer fabrikant TWE00817
L-nummer L22140 228
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat voor hardmetalen frezen - SPMT060204E-Z KW10

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.4 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 2.38 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
Hoekradius/afschuining: 4
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 6.35 mm
L (GTC - lengte snijrand): 6.35 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 11 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 602
Spaanbreker: E-Z
Graad: KW10
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: SPMT
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): Z

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen